Abgrenzungspfosten, Höhe 1000 mm, mit ausziehbarem Band in gelb/schwarz
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Saftey-Absperrpfosten, Gurt 2,3 m
• Flexibles Leitsystem
Absperrpfosten mit 4 Längsrillen.
3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
• In zwei Farben
Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.
![]() |
Absperrpfosten Safety Double gelb, schwarz/gelb 2,3m
ERIKS Artikelnr. 12969901
Katalog Artikelnr 1: 3070.4333 |
||
![]() |
Absperrpfosten Safety gelb, schwarz/gelb 3,7m
ERIKS Artikelnr. 12969902
Katalog Artikelnr 1: 3070.4334 |