|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig - "Warnung vor heißer Oberfläche" 100mm
ERIKS Artikelnr. 23589561
Katalog Artikelnr 1: 241588
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sign warning, hot surface",
"item_id": "gr0000000860435",
"material_number": "23589561",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig - "Warnung vor heißer Oberfläche" 200mm
ERIKS Artikelnr. 23589562
Katalog Artikelnr 1: 241589
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sign warning, hot surface",
"item_id": "gr0000000869482",
"material_number": "23589562",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig Selbstklebend - "Warnung vor heißer Oberfläche" 25mm
ERIKS Artikelnr. 23589972
Katalog Artikelnr 1: 251956
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "warning sign on roll - pic 315",
"item_id": "gr0000000871930",
"material_number": "23589972",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "ro",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig Selbstklebend - "Warnung vor heißer Oberfläche" 100mm
ERIKS Artikelnr. 23589714
Katalog Artikelnr 1: 250246
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sign warning, hot surface",
"item_id": "gr0000000862328",
"material_number": "23589714",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig Selbstklebend - "Warnung vor heißer Oberfläche" 200mm
ERIKS Artikelnr. 23589716
Katalog Artikelnr 1: 250247
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sign warning, hot surface",
"item_id": "gr0000000856869",
"material_number": "23589716",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig - "Warnung vor heißer Oberfläche" 50mm (7 Stücke)
ERIKS Artikelnr. 23589713
Katalog Artikelnr 1: 250245
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sign warning, hot surface",
"item_id": "gr0000000857628",
"material_number": "23589713",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig - "Warnung vor heißer Oberfläche" 50mm (250 Stücke)
ERIKS Artikelnr. 23589277
Katalog Artikelnr 1: 223317
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "warning sign on roll - pic 315",
"item_id": "gr0000000858160",
"material_number": "23589277",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "ro",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
BRADY
Piktogramm 315 dreieckig - "Warnung vor heißer Oberfläche" 200mm
ERIKS Artikelnr. 23590040
Katalog Artikelnr 1: 252230
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "sign warning, hot surface",
"item_id": "gr0000000859359",
"material_number": "23590040",
"item_brand": "brady",
"item_category":"safety, ppe and signs",
"item_category2":"site safety & signs",
"item_category3":"icons",
"item_category4": "pr_ec001777_0099_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|