ProductPage

BRADY Piktogramm 218 - rund - "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren"

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Material: Laminierter Polyester
Befestigung selbstklebend: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Piktogramm 218 - rund - "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren" 100mm BRADY Piktogramm 218 - rund - "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren" 100mm ERIKS Artikelnr. 23589626

Katalog Artikelnr 1: 250037

Piktogramm 218 - rund - "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren" 200mm BRADY Piktogramm 218 - rund - "Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren" 200mm ERIKS Artikelnr. 23589627

Katalog Artikelnr 1: 250038

Material: Laminierter Polyester
Befestigung selbstklebend: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)