ProductPage

BRADY Universal-Ventilabsperrungssystem

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Nur Basiseinheit (Kabel und Sperrarm werden separat verkauft). Unsere vielseitigen, robusten, einfach zu bedienenden und leichten Universal-Ventilsperren eignen sich perfekt für alle Arten von Standardventilen. Kann auch zum Sperren von größeren Hebeln, T-Griffen und schwer zu sichernden mechanischen Vorrichtungen verwendet werden. Die offene Klemme passt über geschlossene Ringe und breite Griffe. Fertigung aus Industriestahl und Nylon sorgt für zusätzliche Stoßfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit.

Ausführung
Material: Nylon, glasgefüllt
Farbe: Rot
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Großer Blockierarm, Groß BRADY Großer Blockierarm, Groß ERIKS Artikelnr. 23589023

Katalog Artikelnr 1: 065403

Katalog Artikelnr 2: PPE0084403

Kleiner Blockierarm, Klein BRADY Kleiner Blockierarm, Klein ERIKS Artikelnr. 23589022

Katalog Artikelnr 1: 065402

Katalog Artikelnr 2: PPE0084402

Kabel 2.44m BRADY Kabel 2.44m ERIKS Artikelnr. 23590740

Katalog Artikelnr 1: 051395

Katalog Artikelnr 2: PPE0084404

Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock, Groß BRADY Großer Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock, Groß ERIKS Artikelnr. 23588765

Katalog Artikelnr 1: 050899

Katalog Artikelnr 2: PPE0084401

Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock, Klein BRADY Kleiner Universal-Ventilabsperrungs-Klemmblock, Klein ERIKS Artikelnr. 23588766

Katalog Artikelnr 1: 050924

Katalog Artikelnr 2: PPE0084400

Ausführung
Material: Nylon, glasgefüllt
Farbe: Rot
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)