ProductPage

BRADY Multi-Vorhängeschlossbügel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Sorgt dafür, dass alle Maschinen gesperrt bleiben, bis alle individuellen Reparatur- und Inspektionsarbeiten abgeschlossen sind. Jede Person klinkt ein Schloss in die Haspe ein, und die Haspe kann erst geöffnet werden, wenn alle Sperren entfernt wurden. Auf diese Weise können Unfälle verhindert werden. Stahlschließhaken mit Vinylbeschichtung, geeignet für 6 Vorhängeschlösser.

Vorratsartikel
Ausführung
Material
Farbe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Multi-Vorhängeschlossbügel rot 25mm 12 Stück BRADY Multi-Vorhängeschlossbügel rot 25mm 12 Stück ERIKS Artikelnr. 23590991

Katalog Artikelnr 1: 805840

Katalog Artikelnr 2: PPE0084435

Multi-Vorhängeschlossbügel gelb 25mm 12 Stück BRADY Multi-Vorhängeschlossbügel gelb 25mm 12 Stück ERIKS Artikelnr. 11933897

Katalog Artikelnr 1: 805842

Katalog Artikelnr 2: PPE0084437

Multi-Vorhängeschlossbügel rot 38mm 12 Stück BRADY Multi-Vorhängeschlossbügel rot 38mm 12 Stück ERIKS Artikelnr. 23590992

Katalog Artikelnr 1: PPE0084436

Multi-Vorhängeschlossbügel gelb 38mm 12 Stück BRADY Multi-Vorhängeschlossbügel gelb 38mm 12 Stück ERIKS Artikelnr. 12114481

Katalog Artikelnr 1: PPE0084438

Multi-Vorhängeschlossbügel rot 25mm BRADY Multi-Vorhängeschlossbügel rot 25mm ERIKS Artikelnr. 12771042

Katalog Artikelnr 1: 105718

Vorratsartikel
Ausführung
Material
Farbe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)