ProductPage

BRADY Lockout zur Verriegelung von Schaltern

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Verriegelung für Schutzschaltersystem 400-600V. Perfekt zum Verriegeln besonders großer oder unregelmäßig geformter Schalter. Die selbstklebenden aktiven Führungen werden dauerhaft auf das Schaltpult geklebt; kein Bohren erforderlich. Roter Sperrstab: Schutzschalter „aus“, grüne Sperrstab: Schutzschalter „ein“. Der Set besteht aus 2 Führungen, 1 roter und 1 grüner Schutzstab sowie 3 Alkoholtupfer.

Ausführung
Material
Farbe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
190 mm, Roter Sperrstab BRADY 190 mm, Roter Sperrstab ERIKS Artikelnr. 23589184

Katalog Artikelnr 1: 090892

Katalog Artikelnr 2: PPE0084423

190 mm, Grüner Sperrstab BRADY 190 mm, Grüner Sperrstab ERIKS Artikelnr. 12113793

Katalog Artikelnr 1: 090893

Katalog Artikelnr 2: PPE0084424

Sperrstabhalter BRADY Sperrstabhalter ERIKS Artikelnr. 23588774

Katalog Artikelnr 1: 051265

Katalog Artikelnr 2: PPE0084426

Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V<HeaderFootnote>*</HeaderFootnote> BRADY Schutzschalter-Verriegelungsset, 480–600 V* ERIKS Artikelnr. 23589183

Katalog Artikelnr 1: 090891

Katalog Artikelnr 2: PPE0084422

Montageschiene gelb 101mm 400-600V 2 Stück/Pack BRADY Montageschiene gelb 101mm 400-600V 2 Stück/Pack ERIKS Artikelnr. 23588773

Katalog Artikelnr 1: 051264

Katalog Artikelnr 2: PPE0084425

Ausführung
Material
Farbe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)