ProductPage

BRADY Kabelklemmverriegelung - lockout-tagout

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Leistung und Vielseitigkeit im Notfall. Die innovative und einfach zu bedienende Kabelklemmverriegelung eignet sich für anspruchsvolle Umgebungen, beengte Raumverhältnisse und eine große Vielfalt an Kugel-, Absperr- und Drosselventilen.

Das innovative Design bietet maximale Optionen für einen festen Gegenpunkt, einschließlich des am Ventil anliegenden Rohres.
Die vertraute, schnell lösbare Klemme mit ergonomischen Griff ermöglicht die einfache Bedienung mit einer Hand.
Einfaches Anbringen - einfach Klemme zusammendrücken, Kabel einführen, Klappe schließen, festziehen und Vorhängeschloss anbringen.
Sichere Befestigung - die Nockenräder halten das Kabel fest und die verschließbare Schutzklappe verhindert das Lockern des Kabels sowie Manipulationen.
Nach dem Schließen der Schutzklappe kann das Kabel festgezogen, aber nie gelockert werden.
Umfasst austauschbare Backen aus robustem Stahl oder Gummi zum Minimieren von Kratzern.
Das beschichtete Metallkabel mit einer Länge von 2,44 m ist beständig gegen raue Bedingungen und unsachgemäße Verwendung.
Vier Schlossaussparungen, einschließlich einer für Bügel geeigneten Aussparung an der Unterseite, bieten sichere Absperrpositionen für mehrere Mitarbeiter.

Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kabelklemmverriegelung, Grün, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m BRADY Kabelklemmverriegelung, Grün, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m ERIKS Artikelnr. 14624357
Kabelklemmverriegelung, Rot, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m BRADY Kabelklemmverriegelung, Rot, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m ERIKS Artikelnr. 14624356
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)