ProductPage

BRADY Gruppenverschlusskasten mit Handgriff

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Bei Gruppensperrungen, an denen viele Arbeiter und Geräte beteiligt sind, können Schließkästen eine Reihe von Vorteilen gegenüber Haspen bieten. 13 Schlossbohrungen am Deckel; kann auch als Box zur Aufbewahrung von bis zu 40Vorhängeschlössern verwendet werden. Durch den Schlitz an der Vorderseite können Schlüssel auch dann eingeführt werden, wenn die Box verschlossen ist. Sorgt dafür, dass der Zugang zur Box erst möglich ist, wenn alle Mitarbeiter persönlich ihr Schloss bzw. ihre Kennzeichnung entfernt haben. Größe: 152,00 x 227,00 x 88,90 mm.

Vorratsartikel
Material: Qualitätsstahlblech
Farbe
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Verschlußkasten, Blau, Blau, 13 BRADY Verschlußkasten, Blau, Blau, 13 ERIKS Artikelnr. 23588745

Katalog Artikelnr 1: 045190

Katalog Artikelnr 2: PPE0084442

Verschlußkasten, Rot, Rot, 13 BRADY Verschlußkasten, Rot, Rot, 13 ERIKS Artikelnr. 23589040

Katalog Artikelnr 1: 065699

Katalog Artikelnr 2: PPE0084441

Gruppenverschlußkasten, Gelb, Gelb, 13 BRADY Gruppenverschlußkasten, Gelb, Gelb, 13 ERIKS Artikelnr. 12398936

Katalog Artikelnr 1: 065672

Katalog Artikelnr 2: PPE0084443

Vorratsartikel
Material: Qualitätsstahlblech
Farbe
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)