ProductPage

BRADY Rohrwickel Polyester selbstklebend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Durch den Gebrauch der Rohrmarkierungsbänder können Sie angeben, welche Art von Stoff durch ein bestimmtes Rohr strömt. Die Farbbänder sind in Standard-Farben erhältlich.

Farbe
Material: Polyester
Breite (mm)
Länge (m): 33
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrwickel schwarz-50mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel schwarz-50mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590663

Katalog Artikelnr 1: 275221

Rohrwickel blau-25mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel blau-25mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590648

Katalog Artikelnr 1: 275203

Rohrwickel blau-50mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel blau-50mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590657

Katalog Artikelnr 1: 275215

Rohrwickel braun-50mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel braun-50mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590660

Katalog Artikelnr 1: 275218

Rohrwickel grün-25mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel grün-25mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590646

Katalog Artikelnr 1: 275201

Rohrwickel grün-50mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel grün-50mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590655

Katalog Artikelnr 1: 275213

Rohrwickel grau-50mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel grau-50mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590661

Katalog Artikelnr 1: 275219

Rohrwickel orange-25mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel orange-25mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590649

Katalog Artikelnr 1: 275204

Rohrwickel orange-50mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel orange-50mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590658

Katalog Artikelnr 1: 275216

Rohrwickel rot-25mmx33m - Polyester selbstklebend BRADY Rohrwickel rot-25mmx33m - Polyester selbstklebend ERIKS Artikelnr. 23590647

Katalog Artikelnr 1: 275202

Farbe
Material: Polyester
Breite (mm)
Länge (m): 33
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster