Handle-Clean Handgriff für Einkaufswagen
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Das Handle-Clean ist spülmaschinenfest und ermöglicht eine sichere und hygienische Verwendung von Einkaufswagen und Einkaufstaschen.
Zwischenzeitlich gibt es viele Beschränkungen in unserem Alltag auf Grund der Corona-Krise. Was uns in jedem Falle bleiben wird, ist die Freiheit unsere Grundversorgung selbst zu erledigen. Jedoch sind bekanntlich die meisten Viren und Bakterien unter anderem an Handgriffen von z.B. Einkaufswagen zu finden. Mit dem Handle-Clean lässt sich dieses Problem lösen.
Vor dem Einkauf wird der Handle-Clean über den Handgriff des Einkaufswagens geschoben. Selbst der Einschub für die Münze bzw. den Einkaufschip kann damit geschlossen werden.
Nach dem Einkauf wird das Handle-Clean an den Laschen abgezogen und im PE-Beutel verstaut.
- Das Handle-Clean kann bei über 60°C in der Spülmaschine gereinigt werden. Viren werden dabei abgetötet.
Materialdaten
- Rohmaterial: Hochleistungs-Elastomer
Zertifikat: FDA-konform (Lebensmittelkonformität)
- Härte: 50° Shore A
- Farbe: blau
-Durchmesser Griffbereich: 32 mm
Max. Abmessungen: 58 x 44 x 120 mm
- Mindestabnahme: 50 Sets – Die Abnahme ist immer ein Vielfaches von 50 Sets.
**Ein Set besteht aus 2 Stück