ProductPage

CENTURION Schutzhelm Reflex HDPE belüftet mittlerer Schirmlänge

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical Data Sheet    URL
Produktübersicht

​Entworfen mit Sicherheit im Sinn, wird dieser als Standard mit einem silbernen Nackenschutz geliefert. Hergestellt aus HDPE mit Schiebeverstellung. Zusätzliche Reflektoren (klar oder rot) sind optional erhältlich und sorgen so für noch mehr Sicherheit bei schlechter Witterung. Die Kombi-Zubehöraufnahme „Euroslot, 30mm“ und „Connect“, dient zur Aufnahme von Kapselgehör- und Gesichtsschutz. EN 397. EN 50365:2002 (1000 V a.c.), bis -40°C.

Vorratsartikel
Farbe
Material: HDPE
Norm: EN397, MM, -30°C, EN50365
Belüftungslöcher: Ja
Für Nennspannung bis (V)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm blau-silber CENTURION Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm blau-silber ERIKS Artikelnr. 12523168

Katalog Artikelnr 1: PPE0010511

Katalog Artikelnr 2: S12BSA

20 Stück pro Paket
Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm weiss-silber CENTURION Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm weiss-silber ERIKS Artikelnr. 12134235
20 Stück pro Paket
Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm gelb-silber CENTURION Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm gelb-silber ERIKS Artikelnr. 12523167

Katalog Artikelnr 1: PPE0010510

Katalog Artikelnr 2: S12YSA

20 Stück pro Paket
Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm Hi Visibility gelb CENTURION Schutzhelm Reflex HDPE langer Schirm Hi Visibility gelb ERIKS Artikelnr. 12523170

Katalog Artikelnr 1: PPE0010524

Katalog Artikelnr 2: S12HVYHVYA

20 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Material: HDPE
Norm: EN397, MM, -30°C, EN50365
Belüftungslöcher: Ja
Für Nennspannung bis (V)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)