ProductPage

CENTURION Schutzhelm Nexus SecurePlus Drehradverstellung unbelüftet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical Data Sheet    URL
Produktübersicht

Moderner, eleganter Industrieschutzhelm. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Serienmäßig ist dieser Helm mit einem 4 Punkt-Kinnriemen (EN397) ausgestattet, welcher über einen komfortablen Schnellverschluss verfügt. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).

Farbe: Weiss
Material: ABS
Norm: EN 397: 1000V a.c, LD, MM, -40°C, EN50365
Belüftungslöcher: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schutzhelm Nexus Linesman weiss CENTURION Schutzhelm Nexus Linesman weiss ERIKS Artikelnr. 13035276
5 Stück pro Paket
Farbe: Weiss
Material: ABS
Norm: EN 397: 1000V a.c, LD, MM, -40°C, EN50365
Belüftungslöcher: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)