ProductPage

CENTURION Schutzhelm Nexus Core Schiebeverstellung belüftet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical Data Sheet    URL
Produktübersicht

Moderner Industrieschutzhelm im Sportslook. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Der Nexus-Core (belüftet) kann mit weiteren Komponenten werkzeuglos umgerüstet werden, so dass dieser dann der Norm für Industriekletterhelme (EN12492) entspricht. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, 4 Punkt-Kinnriemen, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).

Vorratsartikel
Farbe
Material
Norm
Belüftungslöcher
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schutzhelm Nexus Linesman Weiß ABS ventiliert CENTURION Schutzhelm Nexus Linesman Weiß ABS ventiliert ERIKS Artikelnr. 14084940
5 Stück pro Paket
Helm Nexus Core  belüftet blau CENTURION Helm Nexus Core belüftet blau ERIKS Artikelnr. 13035261
5 Stück pro Paket
Helm Nexus Core  belüftet weiss CENTURION Helm Nexus Core belüftet weiss ERIKS Artikelnr. 13035274
5 Stück pro Paket
Helm Nexus Core  belüftet gelb CENTURION Helm Nexus Core belüftet gelb ERIKS Artikelnr. 13035278
5 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Farbe
Material
Norm
Belüftungslöcher
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)