ProductPage

CENTURION Schutzhelm Nexus Core Drehradverstellung unbelüftet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical Data Sheet    URL
Produktübersicht

Moderner Industrieschutzhelm im Sportslook. Der Mikro-Schirm sorgt für eine optimale Sicht nach oben. Der Nexus-Core ist mit einer komfortablen Drehradverstellung ausgestattet und kann mit einem 4-Punkt-Kinnriemen zu einem Nexus-SecurePlus modifiziert werden. Material: ABS. Optionales Zubehör: Hochreflektierende Aufkleber, 4 Punkt-Kinnriemen, innenliegende Schutzbrille, klar oder getönt. Zubehöraufnahme: Euroslot (30mm) für Kapselgehör- und Gesichtsschutz. Gemäß EN 397, LD, MM, -40 ° C, 1000V AC (nicht belüftet).

Farbe
Material: ABS
Norm: EN397
Belüftungslöcher: Nein
Für Nennspannung bis (V): 1000
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schutzhelm Nexus Core mit Drehratschenverschluss blau CENTURION Schutzhelm Nexus Core mit Drehratschenverschluss blau ERIKS Artikelnr. 13035273
5 Stück pro Paket
Schutzhelm Nexus Core mit Drehratschenverschluss weiss CENTURION Schutzhelm Nexus Core mit Drehratschenverschluss weiss ERIKS Artikelnr. 13035277
5 Stück pro Paket
Farbe
Material: ABS
Norm: EN397
Belüftungslöcher: Nein
Für Nennspannung bis (V): 1000
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)