ProductPage

CENTURION Anstoßkappe Bump Cap HDPE-Kunststoff

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technical Data Sheet    URL
Produktübersicht

Verwendbar für den Gebrauch in der Lebensmittelindustrie, wenn Sterilisation für Sicherheits- und Hygienezwecke erforderlich ist. Schale und Stirnband aus Polyethylen zur leichten Reinigung. Wechselbares PVC-Schweißband.
Austauschbares justierbares Stirnband. EN 812: 2012 (alt EN 812:1997).440V AC.bis -30°C.

Farbe: Weiss
Material: HDPE
Norm: EN812 -30°C
Belüftungslöcher: Nein
Für Nennspannung bis (V): 440
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Bump Cap Anstosskappe weiss CENTURION Bump Cap Anstosskappe weiss ERIKS Artikelnr. 12523171

Katalog Artikelnr 1: PPE0010901

Katalog Artikelnr 2: S19W

20 Stück pro Paket
Farbe: Weiss
Material: HDPE
Norm: EN812 -30°C
Belüftungslöcher: Nein
Für Nennspannung bis (V): 440
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)