CENTURION Anstosskappe CAP 2000
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Material: Kappenüberzug: Baumwolle mit Lycra
Schale: Acrylonitril-Butadien-Styren (ABS)
Mittelpolster: EVA-Schaumpolster mit Überzug aus gebürstetem Nylongewebe
Gewicht: 185 g
Schirmlänge: Standard (60 mm)
Kopfband-Typ: VELCRO®-Riemen mit Einsteck-Riemenöse
Zugelassen nach
EN 812:2012 -40°C