JUTEC Hitzebeständiger Aluminium-Frontalschutzmantel HSFM130KKA-2-Kevlar Aramid Typ-2
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
FRONTAL HITZESCHUTZMANTEL HSM130KA-2
- Frontal Hitzeschutzmantel für Strahlungshitze 1000°C.- Hitzebeständigem Preox-Aramidgewebe aluminisiert, ca. 400g/m².- Weiche Qualität, Rücken offen mit Klettverschluß.- Länge ca. 130cm, DIN EN ISO 11612.Auch verfügbar in der Qualität KA-3.
JUTEC
Hitzebeständige Aluminium Stirn Mantel HSFM130KKA-2-Kevlar Aramid Typ-2-Größe 54
ERIKS Artikelnr. 12527732
Katalog Artikelnr 1: PPE0000654 Katalog Artikelnr 2: HSFM130KKA-2 |
|||
JUTEC
Hitzebeständige Aluminium Stirn Mantel HSFM130KKA-2-Kevlar Aramid Typ-2-Größe 56
ERIKS Artikelnr. 12527733
Katalog Artikelnr 1: PPE0000656 Katalog Artikelnr 2: HSFM130KKA-2 |