PORTWEST Regenjacke Sealtex Ultra ungefüttert RT50 Orange
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Die Sealtex Ultra Jacke ist eine einzigartige Kombination aus Regen-und Warnschutz. Robust, praktisch und vollgepackt mit nützlichen Details wie einstellbaren Bündchen, verdeckte Kapuze und große Taschen.
Funktionen
Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
Atmungsaktives und winddichtes Gewebe mit elastischen Eigenschaften
Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
2 großzügige Taschen
Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
Hitzebeständiges Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
Wetterschutzpatte im Frontbereich zum Schutz vor schlechtem Wetter
Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
Wasserdicht, Winddicht, Atmungsaktiv
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet
Außenstoff : Sealtex Ultra 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet 185g