ProductPage

PORTWEST Warnweste Warschau Exekutiv C476

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Revolutionäres Design. Die Weste "Executive" ist ein Leichtgewicht mit praktischen Taschen. Ideal, wenn es einfach zu warm ist, um eine Jacke zu tragen. Eine Sichttasche ermöglicht das Einstecken von Ausweisen und rundet diesen Artikel ab. Viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter nutzen bereits Kombinationen aus Warnschutz in gelb und orange, daher steigt die Nachfrage für diese Farb- und Ausstattungs-Kombination stetig.

Funktionen
KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
7 Taschen für ausreichend Stauraum
Zwei unten aufgesetzten Taschen
Telefon-und Stifttasche
Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
CE zertifiziert
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Außenstoff : 100% Polyester, Kettenstrick 125g

Vorratsartikel
Farbe
Grösse
Modell
Material
Norm
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe S PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe S ERIKS Artikelnr. 13222486
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe S PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe S ERIKS Artikelnr. 13287967
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe M PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe M ERIKS Artikelnr. 13222485
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe M PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe M ERIKS Artikelnr. 13287968
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe L PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe L ERIKS Artikelnr. 13222484
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe L PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe L ERIKS Artikelnr. 13287969
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XL ERIKS Artikelnr. 13222487
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XL ERIKS Artikelnr. 13287970
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XXL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XXL ERIKS Artikelnr. 13222488
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XXL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XXL ERIKS Artikelnr. 13287971
Vorratsartikel
Farbe
Grösse
Modell
Material
Norm
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster