PORTWEST Warnschutz-Verkehrs Jacke 4 in 1 Typ S468 Orange
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Diese höchst innovative und funktionale Jacke bietet Ihnen alle Vorzüge und notwendigen Normen unserer Warnschutz-Bekleidung. Dieser Artikel ist ein echter Marktführer. Die wasserdichte und atmungsaktive Jacke bietet Ihnen Schutz bei nassem Wetter. Zusätzlich enthalten ist die Weste S469.
Funktionen
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
8 Taschen für ausreichend Stauraum
Innere Brusttasche
Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
4 verschiedene Tragemöglichkeiten für viele Gelegenheiten
Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
Vielseitig verwendbares Wärmefutter
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
Verdeckte Handytasche
Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
CE zertifiziert
Außenstoff : 100% Polyester, 300D Oxfordgewebe mit schmutzabweisender Ausrüstung, PU-beschichtet 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet 190g
Futterstoff : 100% Polyester 60g
zusätzliche Information zum Futterstoff : Außenjacke: 100% Polyester 60g
Innenjacke: 65% Polyester, 35% Baumwolle 190g
zusätzliche Information zum Füllstoff : Winterwesten: 100% Polyester 200g
PORTWEST
Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Orange, Größe L
ERIKS Artikelnr. 12685097
Katalog Artikelnr 1: S468 |
|||
PORTWEST
Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Orange, Größe XL
ERIKS Artikelnr. 12685098
Katalog Artikelnr 1: S468 |
|||
PORTWEST
Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Orange, Größe XXL
ERIKS Artikelnr. 12685099
Katalog Artikelnr 1: S468 |
|||
PORTWEST
Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Gelb, Größe L
ERIKS Artikelnr. 12949708
|
|||
PORTWEST
Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Gelb, Größe XL
ERIKS Artikelnr. 12949709
|
|||
PORTWEST
Warnschutz 4-in-1 Verkehrsjacke, S468, Gelb, Größe XXL
ERIKS Artikelnr. 12949710
|