SIOEN Warnschutz-Pilotenjacke 029A
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
SIOEN 029A WARNSCHUTZ-WINTERBLOUSON MIT ABNEHMBAREN aRMELN
Multifunktionsjacke mit abtrennbaren Ärmeln und herausnehmbarem Webpelzfutter..- Gesteppte Nähte.AUSSEN.- Abtrennbarer Webpelzkragen.- Reissverschluss.- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Reissverschluss.- 2 eingesetzte Taschen.- 1 Handytasche.- 1 Oberarmtasche + Bleistifttasche.- 1 Badge-Lasche.- Abnehmbare Ärmel.- Strickbündchen am Ärmelende.- Elastischer Gummizug im Bund.- Rückenlänge 75 cm.INNEN.- festes Futter : Polyamid im Körper + Steppfutter in den Ärmeln.- 1 Innentasche.HERAUSNEHMBARES FUTTER.- Herausnehmbares Webpelzfutter.- 1 aufgesetzte Tasche.80% Polyester-20% Baumwolle/ +/- 280 g/m².
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A orange Grösse S
ERIKS Artikelnr. 11904949
Katalog Artikelnr 1: PPE0050502 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FC1 |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A gelb Grösse S
ERIKS Artikelnr. 23381999
Katalog Artikelnr 1: PPE0045002 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FY1;029A |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A orange Grösse M
ERIKS Artikelnr. 23382007
Katalog Artikelnr 1: PPE0050503 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FC1;029A |
10 Stück pro Paket
|
||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A gelb Grösse M
ERIKS Artikelnr. 23382000
Katalog Artikelnr 1: PPE0045003 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FY1;029A |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A orange Grösse L
ERIKS Artikelnr. 23382006
Katalog Artikelnr 1: PPE0050504 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FC1;029A |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A gelb Grösse L
ERIKS Artikelnr. 23382001
Katalog Artikelnr 1: PPE0045004 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FY1 |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A orange Grösse XL
ERIKS Artikelnr. 11906545
Katalog Artikelnr 1: PPE0050505 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FC1 |
10 Stück pro Paket
|
||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A gelb Grösse XL
ERIKS Artikelnr. 23382002
Katalog Artikelnr 1: PPE0045005 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FY1;029A |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A orange Grösse 2XL
ERIKS Artikelnr. 12511865
Katalog Artikelnr 1: PPE0050506 Katalog Artikelnr 2: 029AA2PBE-FC1 |
|||
SIOEN
Warnschutz-Pilotenjacke 029A gelb Grösse 2XL
ERIKS Artikelnr. 12511864
|