PORTWEST Warnschutz-Jacke Typ S466 + logo K-Boringen
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Die Kontrast-Farben machen sie zu einer guten Wahl. Hergestellt, um Sie vor jedem Wetter zu schützen und Sie sichtbar zu machen. Die Jacke ist komplett wasserdicht, hat einen Kordelzug an Kapuze und Saum, Strickbündchen an den Armen und einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit Druckknopf-Windschutzleiste.
Funktionen
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
EN342 Kälteschutz zertifiziert bis zu -40°C
Innentasche zur sicheren Lagerung
Inneres Strickbündchen
Steppfutter für optimale Wärmeisolation
KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
4 Taschen für ausreichend Stauraum
Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
Verdeckte Handytasche
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
CE zertifiziert
Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
Außenstoff : 100% Polyester, 300D Oxfordgewebe mit schmutzabweisender Ausrüstung, PU-beschichtet 100% Polyester, 300D Oxford-Gewebe mit schmutzabweisender Oberfläche, doppelt PU-beschichtet 190g
Futterstoff : 100% Polyester 60g
Füllstoff : 100% Polyester 170g