ProductPage

SHIELD Einweg-Überschuh CPE DF01

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einweg-Überschuh aus komprimiertem Polyethylen (CPE) in Medium 14" (36cm) oder Large 16" (41cm)

Box mit 100 Stück

Farbe: Blau
Grösse: 36cm
Material: CPE
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Einweg-Überschuh CPE DF01 36cm blau SHIELD Einweg-Überschuh CPE DF01 36cm blau ERIKS Artikelnr. 12527155

Katalog Artikelnr 1: PPE0001600

Katalog Artikelnr 2: DF01

20 Paket pro Paket
Farbe: Blau
Grösse: 36cm
Material: CPE
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)