TYCHEM Einweg-Overall Tychem® 2000 C mit Kapuze
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
DuPont™ Tychem® 2000 C. Schutzanzug mit Kapuze.
Erhältlich in leuchtendem Gelb für hohe Sichtbarkeit und in den Größen SM bis 3X.
Gummizüge im Gesicht, an den Handgelenken, in der Taille und an den Knöcheln sorgen für eine optimale Passform, Daumenschlaufen verhindern, dass die Ärmel hochrutschen. Selbstklebende Kinnklappe für dichten Abschluss des Anzugs an Gesichtsmasken.
Tychem® 2000 C Schutzanzüge aus leichtem und strapazierfähigem Gewebe (<450 g pro Anzug) nutzen die Festigkeit von Tyvek® und eine polymere Barrierebeschichtung, um einen guten Permeationsschutz gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Gefahren (auch unter Druck) zu bieten.
Tychem® 2000 C wird zum Schutz vor Spritzern oder Druckspritzern in einer Vielzahl industrieller Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion.
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe S (CHA5)
ERIKS Artikelnr. 12527932
Katalog Artikelnr 1: PPE0086102 Katalog Artikelnr 2: 2.67.442.03 |
25 Stück pro Paket
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe M (CHA5)
ERIKS Artikelnr. 12032491
Katalog Artikelnr 1: PPE0086103 Katalog Artikelnr 2: 2.67.442.04 |
25 Stück pro Paket
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe L (CHA5)
ERIKS Artikelnr. 12032536
Katalog Artikelnr 1: PPE0086104 Katalog Artikelnr 2: 2.67.442.05 |
25 Stück pro Paket
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe XL (CHA5)
ERIKS Artikelnr. 23572653
Katalog Artikelnr 1: PPE0086105 Katalog Artikelnr 2: 2.67.442.06 |
5 Stück pro Paket
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe 2XL (CHA5)
ERIKS Artikelnr. 23572654
Katalog Artikelnr 1: PPE0086106 Katalog Artikelnr 2: 2.67.442.07 |
25 Stück pro Paket
|
||
TYCHEM
Overall Tychem 2000 C Gelb Größe XXXL (CHA5)
ERIKS Artikelnr. 12528053
Katalog Artikelnr 1: PPE0086107 Katalog Artikelnr 2: 2.67.442.08 |
25 Stück pro Paket
|