ProductPage

ANSELL Schnittschutz-Handschuh HyFlex® 11-727

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.                        Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.                        Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.

Vorratsartikel
Länge (mm)
Farbe: Grau
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Strickstärke: 15
Stulpe: Strickbund
Material
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 6 ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 6 ERIKS Artikelnr. 12747047

Katalog Artikelnr 1: 11-727

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 7 ERIKS Artikelnr. 12747048

Katalog Artikelnr 1: 11-727

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 11 ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 11 ERIKS Artikelnr. 12747052

Katalog Artikelnr 1: 11-727

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 8 ERIKS Artikelnr. 12747049

Katalog Artikelnr 1: 11-727

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 9 ERIKS Artikelnr. 12747050

Katalog Artikelnr 1: 11-727

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 10 ERIKS Artikelnr. 12747051

Katalog Artikelnr 1: 11-727

144 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Länge (mm)
Farbe: Grau
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Strickstärke: 15
Stulpe: Strickbund
Material
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)