ProductPage

ANSELL Handschuh NitraSafe® 28360 Schnittschutz Braun

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.     Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.

Länge (mm): 255
Farbe: Braun
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Stulpe: Nitragold™
Material: Baumwoll-jersey/Kevlar®
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handschuhe 28-360 ActivArmr Größe 10 ANSELL Handschuhe 28-360 ActivArmr Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23306540

Katalog Artikelnr 1: 28-360

72 Paar pro Paket
Handschuhe 28-360 ActivArmr Größe 8 ANSELL Handschuhe 28-360 ActivArmr Größe 8 ERIKS Artikelnr. 23306541

Katalog Artikelnr 1: 28-360

72 Paar pro Paket
Handschuhe 28-360 ActivArmr Größe 9 ANSELL Handschuhe 28-360 ActivArmr Größe 9 ERIKS Artikelnr. 23306542

Katalog Artikelnr 1: 28-360

72 Paar pro Paket
Länge (mm): 255
Farbe: Braun
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Stulpe: Nitragold™
Material: Baumwoll-jersey/Kevlar®
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)