ProductPage

ANSELL Handschuh HyFlex® 11-518

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Der erste Handschuh mit einer Fadenstärke von nur 18 Gauge mit Schnittschutzstufe 3 gem. EN388 und, für ein längeres Einsatzleben, Abriebfestigkeit Stufe 3 nach EN388.Die Verbindung der Dyneema®-Diamond-Technologiefaser mit einer PU-Beschichtungerschließt dem Träger in schnittbelasteten Anwendungsbereichen eine neue Dimension der Fingerbeweglichkeit.Ein extremleichtes Material und eine maßgeschneiderte Passform, einschließlich D3-Strickdes tiefer angesetzten kleinen Fingers, bewirken ein Kontaktgefühl wie mit derbloßen Hand.Das extrem weiche, nahtlose Trägermaterial hält durch seine Atmungsaktivität die Hände kühl und trocken. Weitere Vorzüge sind eine erhöhte Flexibilität, eine hoheTastsensibilität an den Fingerspitzen und ein herausragender Tragekomfort. Die umfassende Größenauswahl von 6 bis 11 gewährleistet jedem Träger eine optimale Passform und einen hohen Tragekomfort.Praxistests haben gezeigt, dass rund 70 % der Testpersonen, die aktuell für ähnliche Arbeiten dickere Handschuhe tragen, den 11-518 bevorzugten. Der ausgezeichnete Tragekomfort sorgt für einehohe Akzeptanz durch die Arbeiter und gesteigerte Sicherheit am Arbeitsplatz.

Vorratsartikel
Länge (mm)
Farbe: Blau
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Strickstärke: 18
Stulpe: Strickbund
Material
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 11 ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 11 ERIKS Artikelnr. 12388317

Katalog Artikelnr 1: 11-518

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 6 ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 6 ERIKS Artikelnr. 12388302

Katalog Artikelnr 1: 11-518

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 7 ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 7 ERIKS Artikelnr. 12388313

Katalog Artikelnr 1: 11-518

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 8 ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 8 ERIKS Artikelnr. 12388314

Katalog Artikelnr 1: 11-518

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 9 ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 9 ERIKS Artikelnr. 12388315

Katalog Artikelnr 1: 11-518

144 Paar pro Paket
Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 10 ANSELL Handschuhe 11-518 HyFlex Größe 10 ERIKS Artikelnr. 12388316

Katalog Artikelnr 1: 11-518

144 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Länge (mm)
Farbe: Blau
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Strickstärke: 18
Stulpe: Strickbund
Material
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)