ANSELL Armschützer Hyflex® 70-114 / 70-118
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Armschützer hergestellt aus High-Tech-Fasern (100 % Kevlar”-Para-Aramid, 24-Gauge
Automatenstrick). Diese Armschützer bieten einen aussergewöhnlichen Schnittschutz ohne
Einschränkung der Beweglichkeit wie auch ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und
Gewicht. Verfügbar in mehreren Ausführungen (Längen) für optimale Flexibilität, Komfort und
Schnittschutz: Modell 70-114 (Länge 356 mm), Modell 70-118 (Länge 457 mm).
Einsatzbereiche
Montage und Endbearbeitung, Montage von Haushaltgeräten, Karrosseriemontage, Glasreparatur, Blech- und andere Metallarbeiten, Stanzarbeiten
Mechanische Risiken : EN388:2003 134X; EN388:2016 134XC
Wärmeschutz : EN407 X1XXXX
ANSELL
Ärmel 70-110 Ärmel Größe 0
ERIKS Artikelnr. 23306648
Katalog Artikelnr 1: 70-110 |
|||
ANSELL
Ärmel 70-114 HyFlex Größe 0
ERIKS Artikelnr. 23306649
Katalog Artikelnr 1: PPE0101801 Katalog Artikelnr 2: 70-114 |
|||
ANSELL
Ärmel 70-118 HyFlex Größe 0
ERIKS Artikelnr. 23306650
Katalog Artikelnr 1: PPE0101802 Katalog Artikelnr 2: 70-118 |
144 Stück pro Paket
|
||
ANSELL
Armschützer Kevlar® Typ 70-123 Länge 559mm
ERIKS Artikelnr. 23306652
Katalog Artikelnr 1: 70-123 |
144 Stück pro Paket
|