ProductPage

SHOWA Mehrzweck-Handschuh PVC 600 grün

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

SHOWA ATLAS 600 ist undurchlässig für Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen und ermöglicht es Ihnen, Objekte sicher zu greifen, dabei flexibel zu bleiben und einen komfortablen, langen Tragekomfort zu bieten.

Produkteigenschaften

  • Länge 230 - 265 mm
  • Vollbeschichtung, zusätzliche Beschichtung der ganzen Hand
  • Strickbund, umgeschlagen genäht
  • Komplett angeraute Oberfläche
  • Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
  • Anatomische Form
  • Nahtloses Strickgewebe
Vorteile
  • Geschmeidiger und weicher Handschuh mit guter mechanischer Festigkeit. Er ist schweißaufsaugend und bietet auch bei langem Tragen gleichbleibenden Komfort.
  • Undurchlässig und chemikalienbeständig bei gleichbleibender Geschmeidigkeit
  • Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung, sicheres Ergreifen von Objekten
  • Handschuh mit gleichbleibend gutem Sitz
  • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit
  • Verbesserte Hygiene
  • Design für größere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Gut geschütztes Handgelenk

Anwendung

Einsatzbereiche
Umgang mit Pflanzen und Gemüse, Erntearbeiten, Einpflanzen/Umtopfen.

Vorratsartikel
Farbe: Grün
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuh PVC 600 grün Größe 10/XL SHOWA Handschuh PVC 600 grün Größe 10/XL ERIKS Artikelnr. 23304857
120 Paar pro Paket
Handschuh PVC 600 grün Größe 9/L SHOWA Handschuh PVC 600 grün Größe 9/L ERIKS Artikelnr. 23304854
10 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Farbe: Grün
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)