ProductPage

ANSELL Hitzeschutz-Handschuh Crusader Flex® 42-474

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 200° C. Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen. Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen. Komfort und Flexibilität: Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter.

Vorratsartikel
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 330
Farbe: Grau
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril/PE
Norm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handschuhe 42-474 ActivArmr Größe 10 ANSELL Handschuhe 42-474 ActivArmr Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23306602

Katalog Artikelnr 1: PPE0047810

Katalog Artikelnr 2: 42-474

72 Paar pro Paket
Handschuhe 42-474 ActivArmr Größe 8 ANSELL Handschuhe 42-474 ActivArmr Größe 8 ERIKS Artikelnr. 12529896

Katalog Artikelnr 1: PPE0047808

Katalog Artikelnr 2: 42-474

72 Paar pro Paket
Handschuhe 42-474 ActivArmr Größe 9 ANSELL Handschuhe 42-474 ActivArmr Größe 9 ERIKS Artikelnr. 23306603

Katalog Artikelnr 1: PPE0047809

Katalog Artikelnr 2: 42-474

72 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 330
Farbe: Grau
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril/PE
Norm
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)