ProductPage

POLYCO Kälteschutzhandschuh Freezmaster® II

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Dieser Lederhandschuh in Premiumqualität bietet außergewöhnlichen Komfort und hält sie geschützt, warm und trocken. Der Wärmeschutz wird durch ein Fleece-Innenfutter gewährleistet eine wasserfeste Membrane speichert die Wärme und weist Wasser ab. Spandex auf dem Handrücken gewährleistet mehr Flexibilität und Tragekomfort und die reflektierende Paspelierung verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit des Trägers.

Mechanische Risiken : EN388:2003 2112
Kälteschutz : EN511:2006 22X

Farbe: Schwarz / Grau
Stulpe: Strickbund, elastisch
Material: Leder
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handschuh Freezmaster II Größe 10 POLYCO Handschuh Freezmaster II Größe 10 ERIKS Artikelnr. 12529559

Katalog Artikelnr 1: PPE0004710

Katalog Artikelnr 2: FM2/10

10 Paar pro Paket
Farbe: Schwarz / Grau
Stulpe: Strickbund, elastisch
Material: Leder
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)