ProductPage

SHOWA Kälteschutz-Handschuh mit isolierendem Futter 477

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default GER  (PDF)
Produktübersicht

Nitril-Vollbeschichtung kombiniert mit einer Nitrilschaumbeschichtung der Innenhand auf Trägergewebe aus Polyester/Nylon mit isolierendem Futter aus Acrylfasern.

Produkteigenschaften

  • Trägergewebe: Nahtloses Strickgewebe aus Polyester/Nylon, isolierendes Futter aus Acrylfasern
  • Beschichtung: Nitril/Nitrilschaum
  • Ergonomische Gestaltung, die die natürliche Form der menschlichen Hand nachempfindet
Vorteile
  • Nitrilschaumisolierung für Griffsicherheit
  • Erstklassige Kombination aus Kälteschutz und ölbeständiger Griffsicherheit, ideal unter wechselnden Witterungsbedingungen
  • Isoliertes Trägergewebe liefert Kältebarriere und gewährleistet ganztägig Wärme und Komfort
  • Komplett doppelte technische Beschichtung zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten und Wasser
  • Undurchlässig; hält die Hände bei Arbeiten in feuchten oder öligen Umgebungen trocken
  • Technologie der doppelten Nitrilbeschichtung für optimale und dauerhafte Griffsicherheit
  • Sehr flexibel sowie abriebbeständig und reißfest
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Fest eingearbeitetes Futter aus Acrylfrottee

Anwendung

Einsatzbereiche
Zementieren, Betonieren, Schalungsbau, Abbruch, Rohrverlegung (Wasser/Abfluss), Maschinenbediener, Instandhaltung, Verputzen, Malern., Dach eindecken, Abschleifen, Einweisen/signalgebende Personen, Fliesen legen, Abwaschen/Reinigen, Bohranlagen, Handhabung schwerer Geräte, Rohrleitungsbauer.

Technische Informationen
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handschuh 477 9 SHOWA Handschuh 477 9 ERIKS Artikelnr. 13206050
10 Paar pro Paket
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)