ProductPage

KCL Kälteschutz-Handschuh IceGrip 691

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Äusserst leistungsfähige Kälteschutz-Handschuhe. Durch die genarbte/feinprofilierte Oberfläche der Innenhand hat der Anwender jederzeit einen guten Griff, vor allem bei nassen Teilen. Durch Einbindung moderner Fasern und Materialien (PVC/Nylon/Thinsulate®) ist der Handschuh sehr atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend. Kälte kann durch den extra langen Strickbund kaum in den Handschuh eindringen. Die RAL-Zulassung ermöglicht auch den Einsatz in der Lebensmittelver- und bearbeitung.

Produkteigenschaften

  • Kurzfristiger Kälteschutz bis -50°C
  • Hohe Strapazierfähigkeit und Standzeiten
  • Hohe Atmungsaktivität
  • Gute Griffigkeit
  • Wärmendes Innenfutter aus Thinsulate®
  • Sehr guter Tragkomfort
Einsatzbereiche
Transport- und Logistikarbeiten, Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Aussenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft, Kühlhäuser, Schiffsbau, Strassenbau, Gerüstbau.

Mechanische Risiken : EN388:2003 2121
Kälteschutz : EN511:2006 120

Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handshuh Ice-grip Größe 9 KCL Handshuh Ice-grip Größe 9 ERIKS Artikelnr. 12226065
Handshuh Ice-grip Größe 8 KCL Handshuh Ice-grip Größe 8 ERIKS Artikelnr. 12256091
Handschuhe Ice Grip 691 Größe 10 KCL Handschuhe Ice Grip 691 Größe 10 ERIKS Artikelnr. 12334363
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)