ProductPage

ANSELL Handschuh Winter Monkey Grip® 23191 Braun

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Hält die Hände warm und trocken, schützt vor Schürfwunden.     Die PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab.     Die PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen.     Ausgezeichnete Griffsicherheit.

Vorratsartikel
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 275
Farbe: Braun
Stulpe: Strickbund
Material: Baumwolljersey
Norm
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 23-191 Winter Monkey Grip Größe 10 ANSELL Handschuhe 23-191 Winter Monkey Grip Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23306499

Katalog Artikelnr 1: 23-191

72 Paar pro Paket
Handschuhe 23-191 Winter Monkey Grip Größe 11 ANSELL Handschuhe 23-191 Winter Monkey Grip Größe 11 ERIKS Artikelnr. 11801805

Katalog Artikelnr 1: 23-191

72 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 275
Farbe: Braun
Stulpe: Strickbund
Material: Baumwolljersey
Norm
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)