ProductPage

ANSELL Handschuh Scorpio® 19026 Chemikalienschutz Schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden. Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit. Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 660
Farbe
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 19-026 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 19-026 AlphaTec Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23306496

Katalog Artikelnr 1: 19-026

12 Paar pro Paket
Handschuhe 19-026 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 19-026 AlphaTec Größe 8 ERIKS Artikelnr. 12398163

Katalog Artikelnr 1: 19-026

12 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 660
Farbe
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)