ProductPage

ANSELL Handschuh proFood® 78110 Hitze- kälteschutz Weiß

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Spezielle Hohlfasern. Bietet die beste thermische Isolierung zwischen Haut und UmfeldDie schnelle Schweißabsorption durch die Fasern bewahrt die Körperwärme.Keine reibenden oder schürfenden Nähte. Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Unbequemlichkeit und Hautirritationen.Waschmaschinenfest bis 40° C mit handelsüblichen Waschmitteln. Hygienischer.Beidhändig tragbar.Hergestellt ausschließlich aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.

Vorratsartikel
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 224
Strickstärke: 13
Farbe: Weiss
Stulpe: Strickbund
Material: Spandex/Thermolite®
Norm
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 78-110 ActivArmr Größe 7 ANSELL Handschuhe 78-110 ActivArmr Größe 7 ERIKS Artikelnr. 23306724

Katalog Artikelnr 1: 78-110

144 Paar pro Paket
Handschuhe 78-110 ActivArmr Größe 9 ANSELL Handschuhe 78-110 ActivArmr Größe 9 ERIKS Artikelnr. 11824758

Katalog Artikelnr 1: 78-110

144 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 224
Strickstärke: 13
Farbe: Weiss
Stulpe: Strickbund
Material: Spandex/Thermolite®
Norm
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)