ProductPage

ANSELL Handschuh Polar Grip® 23700 Signalorange

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Strapazierfähiger Winterhandschuh mit höherer Lebensdauer als Leder. Schützt vor Wasser, ist beständig gegen Salze und Chemikalien und hält die Hände warm.     Die Polyurethan-Schaumstoffisolation sorgt für zusätzliche Wärme und Tragekomfort.     Geraute PVC-Schicht: Unschlagbare Griffigkeit auf nassen und schlüpfrigen Flächen.

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 275
Farbe: Weiss
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material: Baumwolle/Nylon/Polyurethan
Norm
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 23-700 Polar Grip Größe 10 ANSELL Handschuhe 23-700 Polar Grip Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23306502

Katalog Artikelnr 1: 23-700

72 Paar pro Paket
Handschuhe 23-700 Polar Grip Größe 9 ANSELL Handschuhe 23-700 Polar Grip Größe 9 ERIKS Artikelnr. 23306503

Katalog Artikelnr 1: 23-700

72 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 275
Farbe: Weiss
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material: Baumwolle/Nylon/Polyurethan
Norm
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)