ProductPage

ANSELL Handschuh Klasse 2 ActivArmr® RIG214B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Länge (mm): 360
Farbe: Schwarz
Stulpe: Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Material: Naturlatex-Kautschuk
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 10 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 10 ERIKS Artikelnr. 14241866
10 Paar pro Paket
Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 11 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 11 ERIKS Artikelnr. 14241867
10 Paar pro Paket
Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 8 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 8 ERIKS Artikelnr. 14241864
10 Paar pro Paket
Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 9 ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 2 RIG214B Größe 9 ERIKS Artikelnr. 14241865
10 Paar pro Paket
Länge (mm): 360
Farbe: Schwarz
Stulpe: Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Material: Naturlatex-Kautschuk
Norm
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)