ProductPage

POLYCO Handschuh Freezmaster II LC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

POLYCO FREEZEMASTER II

Eigenschaften
- Leder: Aus hochwertigem Leder gefertigt.
- Spandex: Am Handrücken für mehr Komfort.
- Fütterung: Flauschiges Innenfutter und wasserfeste Membran für warme und trockene Hände bei Kälte.
- Elastischer Bund: Für einen sicheren Sitz.
- Typische Anwendungen: Kühlhausarbeiten, Lebensmittelverpackung und Lagerarbeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2003 2112
Kälteschutz : EN511:2006 22X

Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handschuh Freezmaster II LC Größe 11 POLYCO Handschuh Freezmaster II LC Größe 11 ERIKS Artikelnr. 12529565

Katalog Artikelnr 1: PPE0004811

Katalog Artikelnr 2: FM2LC/11

10 Paar pro Paket
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)