ProductPage

ANSELL Nitril-Einweghandschuh VersaTouch® 92-465, nicht steril, puderfrei

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet. Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit Enthält kein Naturgummilatex. Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Nahrungsmitteln. Viel höhere Widerstandsfähigkeit gegen tierische Fette als PVC oder Naturgummilatex. Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.

Handschuhgröße: 6.5-7 (S)
Gepudert: 0
Länge (cm): 24
Dicke (mm): 0.1
Farbe: Blau
Material: Nitril
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handschuhe 92-465 VersaTouch Größe 6.5-7 ANSELL Handschuhe 92-465 VersaTouch Größe 6.5-7 ERIKS Artikelnr. 13706620

Katalog Artikelnr 1: PPE0049006

Katalog Artikelnr 2: 92-465

10 pro Box pro Paket
Handschuhgröße: 6.5-7 (S)
Gepudert: 0
Länge (cm): 24
Dicke (mm): 0.1
Farbe: Blau
Material: Nitril
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)