ProductPage

SHIELD Nitril-Einweghandschuh SHIELD GD19, nicht steril, puderfrei

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hergestellt aus hochwertigem, blauem Nitrilkautschuk für eine hohe Widerstandsfähigkeit beigleichzeitig guter Fingerbeweglichkeit. Handschuhe aus Nitrilkautschuk sind reissfester und habendadurcheine höhere Haltbarkeit im Vergleich zu Latex- oder Vinyl-Einweghandschuhen. DieHandschuhe sind beidhändig tragbar, äusserst flexibel, haben eine ausgezeichnete Passform,einen Rollrandund die texturierte Oberfläche gewährt einen guten und sicheren Griff. Die Food-Zulassungermöglicht zudem den Einsatz in der Lebensmittelver- und -bearbeitung.
Länge ca. 240 mm, Dicke (Handinnenfläche) 0.06 +/- 0.02 mm, AQL 1.5

Chemikalienschutz : EN374-3:2003 AQL:1.5
Mikroorganismen : EN374-2:2003

Vorratsartikel
Handschuhgröße: XL
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Länge (cm): 24
Dicke (mm): 0.06
Farbe: Blau
Material: Nitril
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Handschuh GD19 Nitril puderfrei blau Grösse XL (100) SHIELD Handschuh GD19 Nitril puderfrei blau Grösse XL (100) ERIKS Artikelnr. 12527098

Katalog Artikelnr 1: PPE0002205

Katalog Artikelnr 2: GD19

Vorratsartikel
Handschuhgröße: XL
Steril: Nein
Gepudert: Nein
Länge (cm): 24
Dicke (mm): 0.06
Farbe: Blau
Material: Nitril
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)