ProductPage

ANSELL Handschuh Scorpio® 19024 Chemikalienschutz Schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden. Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit. Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 450
Farbe
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschuhe 19-024 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 19-024 AlphaTec Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23958731

Katalog Artikelnr 1: 19-024

6 Paar pro Paket
Handschuhe 19-024 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 19-024 AlphaTec Größe 8 ERIKS Artikelnr. 11801795
12 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 450
Farbe
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)