ProductPage

ANSELL Handschuh Scorpio® 08352 Chemikalienschutz Grün

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

100 % flüssigkeitsdicht. Weiches, dehnbares Strickfutter, nahtlose Handfläche. Extrem hoher Tragekomfort Polstert die Hand, nimmt Schweiß auf, vermeidet Wundscheuern. Ausgezeichneter Nassgriff. Produktivitätssteigerung durch sicheres Arbeiten. Extrem flexibel. Bequemes Arbeiten, weniger Handermüdung, leichteres An-/Ausziehen. Neopren-Beschichtung. Schutz gegen die verschiedensten Chemikalien.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Vorratsartikel
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 305
Farbe: Grün / Weiss
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material: Interlock Baumwolle
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handschuhe 08-352 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 08-352 AlphaTec Größe 10 ERIKS Artikelnr. 23306429

Katalog Artikelnr 1: 08-352

72 Paar pro Paket
Handschuhe 08-352 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 08-352 AlphaTec Größe 8 ERIKS Artikelnr. 23306430

Katalog Artikelnr 1: 08-352

12 Paar pro Paket
Handschuhe 08-352 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 08-352 AlphaTec Größe 9 ERIKS Artikelnr. 11801685

Katalog Artikelnr 1: 08-352

72 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Länge (mm): 305
Farbe: Grün / Weiss
Stulpe: Stulpenhandschuh
Material: Interlock Baumwolle
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)