ANSELL Handschuh AlphaTec® Solvex® 37-695
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Produktübersicht |
Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Das Modell Sol-Vex® (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm.
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
ANSELL
Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 10
ERIKS Artikelnr. 23306588
Katalog Artikelnr 1: PPE0047610 Katalog Artikelnr 2: 37-695 |
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 11
ERIKS Artikelnr. 23306589
Katalog Artikelnr 1: PPE0047611 Katalog Artikelnr 2: 37-695 |
72 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 7
ERIKS Artikelnr. 23306590
Katalog Artikelnr 1: PPE0047607 Katalog Artikelnr 2: 37-695 |
72 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 9
ERIKS Artikelnr. 23306592
Katalog Artikelnr 1: PPE0047609 Katalog Artikelnr 2: 37-695 |
72 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 8
ERIKS Artikelnr. 23306591
Katalog Artikelnr 1: PPE0047608 Katalog Artikelnr 2: 37-695 |
144 Paar pro Paket
|