ProductPage

ANSELL Handschuh AlphaTec® 62-201

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download    URL
Produktübersicht

Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial. Nahtlosträger für höheren Tragekomfort. Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit. Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.

Vorratsartikel
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 300
Farbe: Weiss
Stulpe: Gezackt
Material: Nylon
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 10 ERIKS Artikelnr. 13703148
12 Paar pro Paket
Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 11 ERIKS Artikelnr. 13703146
12 Paar pro Paket
Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 7 ERIKS Artikelnr. 13703143
12 Paar pro Paket
Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 8 ERIKS Artikelnr. 13703144
12 Paar pro Paket
Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 9 ERIKS Artikelnr. 13703145
12 Paar pro Paket
Vorratsartikel
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 300
Farbe: Weiss
Stulpe: Gezackt
Material: Nylon
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)