ProductPage

ANSELL Handschuh AlphaTec® 23-202

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Nahtloser Acrylträger (13-Gauge).
Integrale weiche PVC-Beschichtung.
Geraute Handfläche, glatte Stulpe
Kälteschutz bis ca. -30° C.
Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs.
Gute Griffsicherheit bei rutschigen und nassen Materialien.
Chemikalienfeste PVC-Beschichtung.

Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 300
Farbe: Blau/Natürlich
Strickstärke: 13
Stulpe: Gerade
Material: Baumwolle
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 10 ERIKS Artikelnr. 13690179
Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 8 ERIKS Artikelnr. 13690181
Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 9 ERIKS Artikelnr. 13690195
6 Paar pro Paket
Antistatisch: Nein
Silikonfrei: Nein
Länge (mm): 300
Farbe: Blau/Natürlich
Strickstärke: 13
Stulpe: Gerade
Material: Baumwolle
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)