UVEX Gehörschutzstöpsel Com4-Fit 2112/004
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/uvex.jpg)
ERIKS Artikel #
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
uvex com4-fit
Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
SNR: 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)
Vorteile im Überblick
- Ergonomische Form passt sich den natürlichen Konturen des Gehörgangs an
- Kombiniert optimalen Tragekomfort mit einem Höchstmaß an Schutz
- x-grip Technologie reduziert den Expansionsdruck und erhöht so den Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen
- Einfaches Einführen und Entnehmen
- Für kleine bis mittlere Gehörgänge
- Signalfarbe für leichte Erkennbarkeit