ProductPage

3M Gehörschutzstöpsel 1100 and 1110

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Hergestellt aus weichem, hypoallergenem PU-Schaum, um maximalen Komfort und niedrigen Druck innerhalb des Ohrs zu garantieren. Komprimierbare Ohrstöpsel aus weichem, hypoallergenem Schaum für weniger Druck im Ohr. Das konische Design ist an die meisten Ohrkanäle angepasst und macht die Ohrstöpsel einfacher verwendbar. Hohe Haltbarkeit, hoher Komfort.

Vorratsartikel
Ausführung: 1110 mit Kordel
SNR (dB): 37
Verpackung: Box mit 100 Paar
EN-Norm: EN 352-2
Mit Kordel: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Gehörschutzstöpsel, 37 dB, mit Kordel, 1110 3M Gehörschutzstöpsel, 37 dB, mit Kordel, 1110 ERIKS Artikelnr. 23022380
Vorratsartikel
Ausführung: 1110 mit Kordel
SNR (dB): 37
Verpackung: Box mit 100 Paar
EN-Norm: EN 352-2
Mit Kordel: Ja
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)