ProductPage

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

- Der ideale Purofort+ Arbeitsstiefel für Bau und Infra
- Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Der geformte Schaft bietet einen sicheren Sitz und die verstärkte
Einlegesohle bietet besseren Halt und beugt Knöchelverstauchungen vor
- Die zusätzliche Verstärkung im Mittelfuß- und Fersenbereich bietet dem Fuß
Schutz und Unterstützung der Beine bei der Bewegung
- Isoliert bis -20°C
- Leicht und langlebig
- Flexibel für mehr Komfort
- Reflektierender Streifen an der Ferse für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichter Stiefel
- Ölbeständige und antistatische Sohle
- Energieabsorbierende Sohle
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: Grün

Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 36 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 36 ERIKS Artikelnr. 14455432
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 37 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 37 ERIKS Artikelnr. 14455433
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 38 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 38 ERIKS Artikelnr. 14455434
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 39 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 39 ERIKS Artikelnr. 14455435
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 40 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 40 ERIKS Artikelnr. 14455436
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 41 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 41 ERIKS Artikelnr. 14455437
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 42 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 42 ERIKS Artikelnr. 14455438
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 43 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 43 ERIKS Artikelnr. 14455439
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 44 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 44 ERIKS Artikelnr. 14455440
6 Paar pro Paket
Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 45 DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 45 ERIKS Artikelnr. 14455441
6 Paar pro Paket
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster