ProductPage

EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Fit D PUR-Sohle

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Maßschablone  (PDF)
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Ein toller Allround-Schuh mit Rundumschutz. Ringo ist die höhere Variante des Roy. Ein vielseitiger Schuh, dessen Obermaterial und Sohle sich besonders leicht reinigen lassen. Der Schuh passt sich dem Fuß des Trägers komplett an und ist daher besonders komfortabel: Grund genug für seine Beliebtheit, insbesondere bei besonders laufintensiven Branchen wie Sicherheitsdiensten. Er ist aber auch ein Favorit in der Nahrungsmittelindustrie und im Catering, was daran liegt, dass er so leicht zu reinigen ist. Gut zu wissen, dass seine integrierte Zehenschutzkappe außerdem vor herunterfallenden Gegenständen oder anderen Gefahren schützt.
Auch verfügbar in der Breitenabmessung XD.

Tabellen
Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S2
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S2
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 35 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 35 ERIKS Artikelnr. 23488114

Katalog Artikelnr 1: PPE0023135

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 36 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 36 ERIKS Artikelnr. 23488115

Katalog Artikelnr 1: PPE0023136

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 37 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 37 ERIKS Artikelnr. 23488116

Katalog Artikelnr 1: PPE0023137

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 38 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 38 ERIKS Artikelnr. 23488117

Katalog Artikelnr 1: PPE0023138

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 39 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 39 ERIKS Artikelnr. 23488118

Katalog Artikelnr 1: PPE0023139

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 40 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 40 ERIKS Artikelnr. 23488119

Katalog Artikelnr 1: PPE0023140

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 41 ERIKS Artikelnr. 23488120

Katalog Artikelnr 1: PPE0023141

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 42 ERIKS Artikelnr. 23488121

Katalog Artikelnr 1: PPE0023142

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 43 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 43 ERIKS Artikelnr. 23488122

Katalog Artikelnr 1: PPE0023143

Katalog Artikelnr 2: 730540

Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 44 EMMA Sicherheitsschuh Ringo Schutz S2 Passform D PUR-Sohle Grösse 44 ERIKS Artikelnr. 23488123

Katalog Artikelnr 1: PPE0023144

Katalog Artikelnr 2: 730540

Vorratsartikel
Farbe: Schwarz
Schuhgröße
Norm: EN ISO 20345:2011 (E) S2
Schuhgröße (UK)
Ausführung: Halbstiefel
Schutzklasse: S2
Zwischensohle: Nein
Material Zehenschutzkappe: Stahl
Antistatisch: Ja
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster